Click-Torque X 1 nyomatékkulcs betétes szerszámokhoz, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2,5-25 Nm

Cikkszám: 05075651001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05075651001
EAN / GTIN 4013288193773
Gyártó száma 05075651001
L-szám L60020 3673

Leírás

Leírás:

  • Kattintson a nyomatékkulcsra az összetéveszthetetlen Wera kialakításban.
  • Nagyon robusztus kialakítás nagy pontossággal a DIN en ISO 6789-1:2017-07 szerint.
  • Az alapértelmezett érték egyszerű beállítása és biztonsági mentése.
  • A skálaértékek elérésekor hallható és tapintható reteszelés megkönnyíti a kívánt nyomaték biztonságos beállítását is.
  • A robusztus kioldó mechanizmus tisztán hallható és tapintható trigger jelet biztosít a beállított nyomaték elérésekor.
  • Jobb és bal oldali meghúzáshoz és rátűző négyszög 9x12 mm-rel a megfelelő behelyező szerszámok befogó-jéhez.

Előny:

  • befogó-vel cserélhető behelyező szerszámokhoz 9x12 mm.
  • A kívánt nyomatékérték egyszerű beállítása és rögzítése hallható és tapintható pillanatokkal, amikor eléri a skálaértékeket
  • Biztonságosan adagolt erő: A beállított érték elérésekor a nyomatékkulcs hallhatóan és tapinthatóan aktiválódik
  • Méréstartomány: 2.5-25 Nm; pontosság +/- 4 % a DIN en ISO 6789-1:2017-07 szerint
  • Ergonomikus 2 komponensű nyél a jobb és bal oldali meghúzáshoz

Tartalom:

  • Click-Torque X 1 nyomatékkulcs behelyező szerszámokhoz, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2,5-25 Nm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz