Click-Torque C 2 Push R/L állítható nyomatékkulcs az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú meghúzáshoz, 20-100 Nm, 1/2″ x 20-100 Nm

Cikkszám: 05075625001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05075625001
EAN / GTIN 4013288218926
Gyártó száma 05075625001
L-szám L60020 4675

Leírás

Leírás:

  • Kattintson a nyomatékkulcsra az összetéveszthetetlen Wera kialakításban.
  • Jobbos és balos meghúzáshoz.
  • Nagyon robusztus kialakítás nagy pontossággal a DIN en ISO 6789-1:2017-07 szerint.
  • Az alapértelmezett érték egyszerű beállítása és biztonsági mentése.
  • A skálaértékek elérésekor hallható és tapintható reteszelés megkönnyíti a kívánt nyomaték biztonságos beállítását is.
  • A robusztus kioldó mechanizmus tisztán hallható és tapintható trigger jelet biztosít a beállított nyomaték elérésekor.
  • Kötött átmenő lyukú négyzet az irányváltáshoz.
  • 1/2″ négyzetes hajtás anyacsavarral.

Előny:

  • Jobb és bal oldali meghúzáshoz a rögzített átvezető négyzet átkapcsolásával
  • Méréstartomány: 20-100 Nm; pontosság +/- 3 % a DIN en ISO 6789-1:2017-07 szerint
  • 45 fog és 1 / 2 ″-os négyzetes hajtás anyával
  • A kívánt nyomatékérték egyszerű beállítása és rögzítése hallható és tapintható pillanatokkal, amikor eléri a skálaértékeket
  • Biztonságosan adagolt erő: A beállított érték elérésekor a nyomatékkulcs hallhatóan és tapinthatóan aktiválódik

Tartalom:

  • Click-Torque C 2 Push R/L állítható nyomatékkulcs jobb és bal meghúzáshoz, 20-100 Nm, 1 / 2 ″ x 20-100 Nm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz