Leírás:
- Wera nyomatékú csavarhúzók.
- Biztonságos védelem az elektrosztatikus energia és a kapcsolódó károk ellen.
- Gyári nyomatékérték beállítással az ügyfél igényei szerint.
- Minden olyan alkalmazás esetében, ahol ugyanaz a forgatónyomaték folyamatosan szükséges és ismételhetőség szükséges.
- A nyomatékérték egy extra szerszám segítségével módosítható a mérési tartományon belül (újrakalibráló készlet, 05137001001 kódszámmal rendelhető
- Ezután használjon kereskedelmi forgalomban kapható nyomatékmérőt a beállított érték ellenőrzéséhez.
- Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitkapcsoláshoz.
- Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
- Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
- A DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 (ISO 1173) szerinti 1/4″-os külső hatlapú hajtással rendelkező bitekhez alkalmas.
- Kérjük vegye figyelembe: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Előny:
- Rögzített, előre beállított nyomatékú csavarhúzók Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel az ügyfél igényei szerint
- Elektrosztatikusan biztonságos szerszám ≤ 10 9 ohm felületi ellenállásnak köszönhetően
- 1/4″-os Hex meghajtóval rendelkező bitekhez
- Rapidaptor gyorsváltó befogó 1/4″-os Hex meghajtóval rendelkező bitekhez
- Rapidaptor technológia villámgyors bitkapcsoláshoz
Tartalom:
- SERIES 7400 ESD Kraftform nyomatékcsavarhúzók gyárilag rögzített, előre beállított mért értékkel az ügyfél igényei szerint, fogantyú mérete 105 mm, 7461 ESD x 1,2-3,0 Nm
Figyelem:
FIGYELEM: Különleges cikk!
Kérjük, megrendeléskor tájékoztassa értékesítési részlegünket a kívánt előbeállításról a lehetséges tartományon belül (1,2 - 3,0 Nm) Nm-ben.
Standard cikk (alapértelmezett 1,2 Nm): 05074842001