7400-as sorozatú ESD Kraftform nyomatékcsavarozó csavarhúzó, gyárilag előre beállított mért értékkel, az ügyfél igényei szerint, gyorscserés tokmány, 7456 ESD x 0,3-1,0 Nm

Cikkszám: 05074828010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05074828010
EAN / GTIN 4013288188298
Gyártó száma 05074828010
L-szám L60020 4512

Leírás

Leírás:

  • Wera nyomatékú csavarhúzók.
  • Biztonságos védelem az elektrosztatikus energia és a kapcsolódó károk ellen.
  • Gyári nyomatékérték beállítással az ügyfél igényei szerint.
  • Minden olyan alkalmazás esetében, ahol ugyanaz a forgatónyomaték folyamatosan szükséges és ismételhetőség szükséges.
  • A nyomatékérték a mérési tartományon belül módosítható az 05137003001 extra szerszám segítségével.
  • Ezután egy kereskedelmi forgalomban kapható nyomatékmérővel ellenőrizze a Rapidaptor gyorsváltó technológiáját a villámgyors bitcseréhez.
  • Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
  • Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
  • Alkalmas 4 mm-es félhold meghajtású (Wera 9-es sorozat) és 4 mm-es hios meghajtású (Wera 21-es sorozat) bitekhez.
  • Kérjük vegye figyelembe: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Előny:

  • Rögzített, állítható Kraftform ESD nyomatékcsavarhúzók az ügyfél igényei szerint
  • Elektrosztatikusan biztonságos szerszám ≤ 10 9 ohm felületi ellenállásnak köszönhetően
  • Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • Alkalmas 4 mm-es félhold és 4 mm-es HIOS meghajtású bitekhez
  • Jól hallható és érzékelhető reteszelés a beállított nyomaték elérésekor

Tartalom:

  • SERIES 7400 ESD Kraftform nyomatékcsavarhúzók gyárilag beállított, az ügyfél igényei szerint mért értékkel, gyorsváltó befogó-vel, 7456 ESD x 0,3-1,0 Nm

Figyelem:

FIGYELEM: Különleges cikk!
Kérjük, megrendeléskor tájékoztassa értékesítési osztályunkat a kívánt előbeállításról a lehetséges tartományon belül (0,3 - 1,0 Nm) Nm-ben.
Standard cikk (alapértelmezett 0,3 Nm): 05074828001

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz