Leírás:
- Wera nyomatékú csavarhúzók.
- Biztonságos védelem az elektrosztatikus energia és a kapcsolódó károk ellen.
- Gyári nyomatékérték beállítással az ügyfél igényei szerint.
- Minden olyan alkalmazás esetében, ahol ugyanaz a forgatónyomaték folyamatosan szükséges és ismételhetőség szükséges.
- A nyomatékérték a mérési tartományon belül módosítható az 05137003001 extra szerszám segítségével.
- Ezután egy kereskedelmi forgalomban kapható nyomatékmérővel ellenőrizze a Rapidaptor gyorsváltó technológiáját a villámgyors bitcseréhez.
- Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
- Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
- Alkalmas 4 mm-es félhold meghajtású (Wera 9-es sorozat) és 4 mm-es hios meghajtású (Wera 21-es sorozat) bitekhez.
- Kérjük vegye figyelembe: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Előny:
- Rögzített, állítható Kraftform ESD nyomatékcsavarhúzók az ügyfél igényei szerint
- Elektrosztatikusan biztonságos szerszám ≤ 10 9 ohm felületi ellenállásnak köszönhetően
- Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
- Alkalmas 4 mm-es félhold és 4 mm-es HIOS meghajtású bitekhez
- Jól hallható és érzékelhető reteszelés a beállított nyomaték elérésekor
Tartalom:
- SERIES 7400 ESD Kraftform nyomatékcsavarhúzók gyárilag beállított, az ügyfél igényei szerint mért értékkel, gyorsváltó befogó-vel, 7455 ESD x 0,1-0,34 Nm
Figyelem:
FIGYELEM: Különleges cikk!
Kérjük, megrendeléskor tájékoztassa értékesítési osztályunkat a kívánt előbeállításról a lehetséges tartományon belül (0,1 - 0,34 Nm) Nm-ben.
Standard cikk (alapértelmezett 0,1 Nm): 05074826001