7400 ESD sorozatú Kraftform előre beállított, állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-1,0 Nm) gyorsváltó tokmányokkal, 7455 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm.

Cikkszám: 05074826001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05074826001
EAN / GTIN 4013288179067
Gyártó száma 05074826001
L-szám L60020 4140

Leírás

Leírás:

  • Wera nyomatékú csavarhúzók.
  • Biztonságos védelem az elektrosztatikus energia és a kapcsolódó károk ellen.
  • A gyárilag beállított nyomatékérték a legkisebb méretarány értékre van rögzítve.
  • Minden olyan alkalmazás esetében, ahol ugyanaz a forgatónyomaték folyamatosan szükséges és ismételhetőség szükséges.
  • A nyomatékérték egy extra szerszám segítségével módosítható a mérési tartományon belül (újrakalibráló készlet, 05137003001 kódszámmal rendelhető).
  • Ezután használjon kereskedelmi forgalomban kapható nyomatékmérőt a beállított érték ellenőrzéséhez.
  • A gyorsváltó befogó segítségével villámgyors bitváltást tesz lehetővé.
  • Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
  • Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
  • Alkalmas 4 mm-es félhold meghajtású (Wera 9-es sorozat) és 4 mm-es hios meghajtású (Wera 21-es sorozat) bitekhez.
  • Kérjük vegye figyelembe: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Előny:

  • Gyárilag állítható Kraftform ESD nyomatékcsavarhúzók
  • Elektrosztatikusan biztonságos szerszám ≤ 10 9 ohm felületi ellenállásnak köszönhetően
  • Alkalmas 4 mm-es félhold és 4 mm-es HIOS meghajtású bitekhez
  • Jól hallható és érzékelhető reteszelés a beállított nyomaték elérésekor
  • Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz

Tartalom:

  • 7400-es sorozatú ESD Kraftform nyomatékcsavarhúzók, gyárilag beállított mérési értékkel (0,1-1,0 Nm) gyorsváltó befogó-vel, 7455 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz