1430 Kraftform Micro ESD állítható nyomatékú csavarhúzó (0,02-0,11 Nm) gyorsváltó tokmányokkal, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm

Cikkszám: 05074804001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05074804001
    EAN / GTIN 4013288179104
    Gyártó száma 05074804001
    L-szám L60020 3394

    Leírás

    Leírás:

    • Nyomatékszerszám állítható forgatónyomaték-vel 2,0 és 11,0 Ncm között (pontosság +/- 10%).
    • Kompakt fogantyú/cserélhető penge rendszer a nyomatékvezérelt finomcsavaros csatlakozásokhoz.
    • A Kraftform Micro ESD nyomatékcsavarhúzó ideális az elektrosztatikus szempontból érzékeny alkatrészek nyomatékvezérelt csavarozásához.
    • Alkalmas 4 mm-es félhold meghajtású (Wera 9-es sorozat) és 4 mm-es hios meghajtású (Wera 21-es sorozat) bitek befogó-jához.
    • Tamperálló.
    • Jól hallható és érzékelhető reteszelés a beállított nyomaték elérésekor.
    • Korlátlan kézi kioldási nyomaték.
    • Elektromos felületi ellenállás ≤ 109 ohm az elektrosztatikus energia elleni biztonságos védelem érdekében.
    • A DIN en 61340-5-1 szerint gyártva.
    • Fogantyú/cserélhető penge rendszer a villámgyors pengecseréhez.
    • Kraftform Micro nyél forgatható sapka-vel és gyors fordulási zónával a villámgyors csavarozáshoz, nincs szükség időigényes megfogásra.
    • Erőzóna beépített lágy zónákkal a nagy meglazítási és meghúzási nyomatékok átviteléhez.
    • Precíziós zóna közvetlenül a penge felett a megfelelő forgási szög érdekében az igazítási munka során.
    • Villámgyors bitrögzítés: Nyomja be a bit Egyszerű-t a befogó-be, az automatikus zárat, a biztonságos ülést.
    • A bitek cseréjéhez tolja előre a hüvely Egyszerű-ját, és távolítsa el a bit-t.
    • Szabadon futó működtető hüvely az egyszerű szerszám vezetés-hez a csavarozási folyamat során.
    • Elektromos csavarhúzóval ellátott kézi és gépi működtetésű csavarkötésekhez alkalmas bitek (u...
    • a.
    • (Más néven: HIOS, Delvo, Sehan).
    • betét Z.
    • B.
    • Okostelefonokon, mobiltelefonokon, kamerákon, elektronikus eszközökön, fogorvosi laboratóriumokban és fogorvosi gyakorlatban.

    Előny:

    • Állítható Kraftform nyomatékcsavarhúzó gyorsváltó befogó-vel
    • Elektrosztatikusan biztonságos szerszám ≤ 10 9 ohm felületi ellenállásnak köszönhetően
    • Jól hallható és érzékelhető reteszelés a beállított nyomaték elérésekor
    • Alkalmas 4 mm-es félhold és 4 mm-es HIOS meghajtású bitekhez
    • betét, például okostelefonokon, mobiltelefonokon, kamerákon és elektronikus eszközökön

    Tartalom:

    • 1430 ESD Kraftform mikro állítható nyomatékú csavarhúzók (0,02-0,11 Nm) gyorsváltó befogó-vel, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz