7400-as sorozatú Kraftform Nyomaték csavarhúzó, gyárilag előre beállított mért értékkel, a vevő igényei szerint, markolat mérete 89 mm, 7452 x 0,9-1,5 Nm

Cikkszám: 05074794010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05074794010
    EAN / GTIN 4013288188137
    Gyártó száma 05074794010
    L-szám L60020 4020

    Leírás

    Leírás:

    • Wera nyomatékú csavarhúzók.
    • Gyári nyomatékérték beállítással az ügyfél igényei szerint.
    • Minden olyan alkalmazás esetében, ahol ugyanaz a forgatónyomaték folyamatosan szükséges és ismételhetőség szükséges.
    • A nyomatékérték egy extra szerszám segítségével módosítható a mérési tartományon belül (újrakalibráló készlet, 05137003001 kódszámmal rendelhető).
    • Ezután használjon kereskedelmi forgalomban kapható nyomatékmérőt a beállított érték ellenőrzéséhez.
    • Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
    • Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitkapcsoláshoz.
    • A DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 (ISO 1173) szerinti 1/4″-os külső hatlapú hajtással rendelkező bitekhez alkalmas.
    • Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
    • Kérjük vegye figyelembe: 1 Ncm = 0,01 Nm.

    Előny:

    • Rögzített, előre beállított nyomatékú csavarhúzók Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel az ügyfél igényei szerint
    • Csak extra szerszámmal állítható
    • 1/4″-os Hex meghajtóval rendelkező bitekhez
    • Rapidaptor technológia villámgyors bitkapcsoláshoz
    • Kioldási jel a beállított érték elérésekor

    Tartalom:

    • 7400-es SOROZATÚ Kraftform nyomatékcsavarhúzók gyárilag rögzített, az ügyfél igényei szerint mért értékkel, 89 mm-es fogantyú, 7452 x 0,9-1,5 Nm

    Figyelem:

    FIGYELEM: Különleges cikk!
    Kérjük, megrendeléskor tájékoztassa értékesítési osztályunkat a kívánt előbeállításról a lehetséges tartományon belül (0,9 - 1,5 Nm) Nm-ben.
    Standard cikk (alapértelmezett 0,9 Nm): 05074794001

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz