7400-as sorozatú Kraftform előre beállított, állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-1,5 Nm) Rapidaptor gyorsváltó tokmányokkal, 89 mm-es nyélméret, 7451 x 0,3 Nm x 0,3-1,0 Nm.

Cikkszám: 05074792001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05074792001
EAN / GTIN 4013288179203
Gyártó száma 05074792001
L-szám L60020 4044

Leírás

Leírás:

  • Wera nyomatékú csavarhúzók.
  • A gyárilag beállított nyomatékérték a legkisebb méretarány értékre van rögzítve.
  • Minden olyan alkalmazás esetében, ahol ugyanaz a forgatónyomaték folyamatosan szükséges és ismételhetőség szükséges.
  • A nyomatékérték egy extra szerszám segítségével módosítható a mérési tartományon belül (újrakalibráló készlet, 05137001001 kódszámmal rendelhető).
  • Ezután használjon kereskedelmi forgalomban kapható nyomatékmérőt a beállított érték ellenőrzéséhez.
  • Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
  • Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitkapcsoláshoz.
  • A DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 (ISO 1173) szerinti 1/4″-os külső hatlapú hajtással rendelkező bitekhez alkalmas.
  • Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
  • Kérjük vegye figyelembe: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Előny:

  • Gyári, előre beállított nyomatékú csavarhúzó Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel
  • Csak extra szerszámmal állítható
  • 1/4″-os Hex meghajtóval rendelkező bitekhez
  • Rapidaptor technológia villámgyors bitkapcsoláshoz
  • Kioldási jel a beállított érték elérésekor

Tartalom:

  • 7400-es sorozatú Kraftform nyomatékcsavarhúzók, gyári alapbeállításokkal (0,1-1,5 Nm), Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel, 89 mm-es fogantyú, 7451 x 0,3 Nm x 0,3-1,0 Nm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz