7400-as sorozatú Kraftform ESD állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-1,0 Nm) gyorsváltó tokmányokkal, 7436 ESD x 0,30-1,00 Nm

Cikkszám: 05074788001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05074788001
EAN / GTIN 4013288179029
Gyártó száma 05074788001
L-szám L60020 3875

Leírás

Leírás:

  • Wera nyomatékú csavarhúzók.
  • Biztonságos védelem az elektrosztatikus energia és a kapcsolódó károk ellen.
  • Változtatható nyomatékbeállítás maximális pontossággal.
  • A szükséges nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül.
  • A skálaérték jó olvashatósága.
  • Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitkapcsoláshoz.
  • Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
  • Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
  • Alkalmas 4 mm-es félhold meghajtású (Wera 9-es sorozat) és 4 mm-es hios meghajtású (Wera 21-es sorozat) bitekhez.

Előny:

  • Állítható Kraftform ESD nyomatékcsavarhúzó gyorsváltó befogó-vel
  • Elektrosztatikusan biztonságos szerszám ≤ 10 9 ohm felületi ellenállásnak köszönhetően
  • Többkomponensű Kraftform Micro nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Alkalmas 4 mm-es félhold és 4 mm-es HIOS meghajtású bitekhez

Tartalom:

  • Series 7400 Kraftform ESD állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-1,0 Nm) gyorsváltó befogó-vel, 7436 ESD x 0,30-1,00 Nm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz