7400 sorozatú Kraftform ESD állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-3,0 Nm) Rapidaptor gyorsváltó tokmány, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm

Cikkszám: 05074780001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05074780001
    EAN / GTIN 4013288179159
    Gyártó száma 05074780001
    L-szám L60020 3196

    Leírás

    Leírás:

    • Wera nyomatékú csavarhúzók.
    • Biztonságos védelem az elektrosztatikus energia és a kapcsolódó károk ellen.
    • Változtatható nyomatékbeállítás maximális pontossággal.
    • A szükséges nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül.
    • A skálaérték jó olvashatósága.
    • Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitkapcsoláshoz.
    • Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
    • Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
    • A DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 (ISO 1173) szerinti 1/4″-os külső hatlapú hajtással rendelkező bitekhez alkalmas.

    Előny:

    • Állítható Kraftform ESD nyomatékcsavarhúzó Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel
    • Elektrosztatikusan biztonságos szerszám ≤ 10 9 ohm felületi ellenállásnak köszönhetően
    • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez
    • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
    • Rapidaptor gyorsváltó befogó 1/4″-os Hex meghajtóval rendelkező bitekhez

    Tartalom:

    • Series 7400 ESD Kraftform állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-3,0 Nm) Rapidaptor gyorsváltó befogó, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz