7400-as sorozatú Kraftform állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-3,0 Nm) Rapidaptor gyorsváltó tokmány, 7432 x 0,90-1,50 Nm

Cikkszám: 05074774001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05074774001
EAN / GTIN 4013288179135
Gyártó száma 05074774001
L-szám L60020 3266

Leírás

Leírás:

  • Wera nyomatékú csavarhúzók.
  • Változtatható nyomatékbeállítás maximális pontossággal.
  • A szükséges nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül.
  • A skálaérték jó olvashatósága.
  • Kattanó jellel.
  • Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitkapcsoláshoz.
  • Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
  • Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
  • A DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 (ISO 1173) szerinti 1/4″-os külső hatlapú hajtással rendelkező bitekhez alkalmas.

Előny:

  • Állítható Kraftform nyomatékcsavarhúzó Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel
  • 1/4″-os Hex meghajtóval rendelkező bitekhez
  • Rapidaptor technológia villámgyors bitkapcsoláshoz
  • Kioldási jel a beállított érték elérésekor
  • Numerikus nyomatékérték kijelzése

Tartalom:

  • 7400-es sorozat Kraftform állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-3,0 Nm) Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel, 7432 x 0,90-1,50 Nm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz