7443/61/9 Szerelőkészlet gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszerekhez, 9 részes

Cikkszám: 05074745001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05074745001
    EAN / GTIN 4013288168818
    Gyártó száma 05074745001
    L-szám L60020 3336

    Leírás

    Leírás:

    • 9 részes szerszámkészlet professzionális összeszerelés-hez és abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek szétszereléséhez.
    • Nyomatéktechnológiával a szabályozott csavarhúzáshoz.
    • Kéziszerszámok többkomponensű Kraftform fogantyúval a nagy munkasebességhez, miközben magas ergonómiát biztosít.
    • Két előre beállított szerszám a hollandi anya csavarhoz való csatlakoztatásához és az érzékelőtest szelep-hez való csavarozásához.
    • Állítható erő-alakú pisztolymarkolat 4,0 és 8,8 Nm közötti nyomatékokhoz.
    • Két TX bit tartó funkcióval, anya adapter, két foglalat betét és szelep ellentartó (legfeljebb 4,5 Nm-ig használható).
    • Többek között alkalmas a Schrader®, Alligator®, VDO® abroncsnyomás-szabályozó rendszerekhez.

    Előny:

    • Szerelőkészlet abroncsnyomás-ellenőrző rendszerekhez
    • A gépjárművek abroncsnyomásának ellenőrzésére szolgál
    • Optimális abroncsnyomás mellett üzemanyagot takaríthat meg, és kerülheti a gumiabroncsok kopását
    • 9 részes készlet, masszív műanyag tokban

    Tartalom:

    • 7443/61/9 Szerelőkészlet abroncsnyomás-ellenőrző rendszerekhez, 9 részes; 1x széria 7400 Kraftform nyomatékcsavarhúzók, gyárilag beállított mérési értékkel (0,3-3,0 Nm) Rapidaptor gyorsváltó befogó, fogantyú mérete 105 mm: 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm; 1x Series 7400 Kraftform pisztolymarkolat, állítható nyomatékú csavarhúzók (3,0-8,8 Nm) Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel: 7443 x 4,0-8,8 Nm; 1x 300 TX nyomatékjelző TORX®: TX 10 x 1,4 Nm; 1x 870/1 szerszámszár (toldószár): 1/4″ x 25 mm; 2x 790 A/50 dugókulcs betétek: 11 x 50 mm, 12 x 50 mm; 2 x 867/4 TORX® HF bitek tartófunkcióval: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm; 1x 327 szeleptartó: 32 x 70 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz