7440/41/42 Kraftform nyomaték csavarhúzó készlet 0,3-6,0 Nm, 27 részes

Cikkszám: 05074739001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05074739001
    EAN / GTIN 4013288113924
    Gyártó száma 05074739001
    L-szám L60020 1775

    Leírás

    Leírás:

    • Wera nyomatékcsavarhúzó készlet.
    • Két forgatónyomaték-csavarhúzó változtatható nyomatékbeállítással a maximális pontosság érdekében.
    • Nyomatékcsavarhúzó Kraftform pisztolymarkolattal a különösen nagy nyomatékátvitelhez, többkomponensű nagy fordulatszámokhoz és különösen ergonomikus csavarozáshoz.
    • A szükséges nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül.
    • A skálaérték jó olvashatósága.
    • Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitkapcsoláshoz.
    • Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
    • Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
    • Kiváló minőségű és stabil műanyag tokban található a bit készlet.

    Előny:

    • Kraftform nyomatékcsavarhúzó készlet
    • 1/4″-os Hex meghajtóval rendelkező bitekhez
    • Hex-Plus, TORX® és TORX PLUS® bitekkel
    • Stabil koffer

    Tartalom:

    • 7440/41/42 Kraftform Torque csavarhúzó készlet 0,3-6,0 Nm, 27 db; 2x Series 7400 Kraftform állítható nyomatékcsavarhúzók (0,1-3,0 Nm) Rapidaptor gyorsváltó befogó: 7440x0,3-1,2 Nm, 7441x1.2-3,0 Nm; 1x sorozat 7400 Kraftform pisztolymarkolat, állítható nyomatékú csavarhúzók (3,0-8,8 Nm) Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel: 7442 x 3,0-6,0 Nm; 9x 867/1 TZ TORX® bitek: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9x 867/1 IP TORX PLUS® bitek: 6 IPX25 mm, 7 IPX25 mm, 8 IPX25 mm, 9 IPX25 mm, 10 IPX25 mm, 15 IPX25 mm, 20 IPX25 mm, 25 IPX25 mm, 30 IPX25 mm; 6x 840/1 z bitek: 2 x 25 mm, 2,5 x 25 mm, 3 x 25 mm, 4 x 25 mm, 5 x 25 mm, 6x25 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz