7400-as sorozat Kraftform előre beállított, állítható nyomatékú csavarhúzó (2,5-29,0 in. lbs.) Rapidaptor gyorsváltó tokmányokkal, 105 mm-es nyélméret, 7465 x 2,5 in. lbs.

Cikkszám: 05074720001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05074720001
    EAN / GTIN 4013288102942
    Gyártó száma 05074720001
    L-szám L60020 4088

    Leírás

    Leírás:

    • Wera nyomatékú csavarhúzók.
    • A gyárilag beállított nyomatékérték a legkisebb méretarány értékre van rögzítve.
    • Minden olyan alkalmazás esetében, ahol ugyanaz a forgatónyomaték folyamatosan szükséges és ismételhetőség szükséges.
    • A nyomatékérték egy extra szerszám segítségével módosítható a mérési tartományon belül (újrakalibráló készlet, 05137001001 kódszámmal rendelhető).
    • Ezután használjon kereskedelmi forgalomban kapható nyomatékmérőt a beállított érték ellenőrzéséhez.
    • Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
    • Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitkapcsoláshoz.
    • A DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 (ISO 1173) szerinti 1/4″-os külső hatlapú hajtással rendelkező bitekhez alkalmas.
    • Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
    • Kérjük vegye figyelembe: 1 Ncm = 0,01 Nm.

    Előny:

    • Gyári, előre beállított nyomatékú csavarhúzó Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel
    • Csak extra szerszámmal állítható
    • 1/4″-os Hex meghajtóval rendelkező bitekhez
    • Rapidaptor technológia villámgyors bitkapcsoláshoz
    • Kioldási jel a beállított érték elérésekor

    Tartalom:

    • 7400-es sorozat Imperial Kraftform nyomatékcsavarhúzók, gyárilag előre beállított leolvasással (2,5-29,0″) lbs.) Rapidaptor gyorsváltó befogó, 105 mm, 7465 x 2,5 hüvelyk.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz