7400-as sorozat Kraftform Nyomaték csavarhúzó, gyárilag előre beállított mérési értékkel az ügyfél igényei szerint, pisztolymarkolat, 7462 x 3,0-6,0 Nm

Cikkszám: 05074717010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Maximális nyomaték 6 cNm
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05074717010
EAN / GTIN 4013288188168
Gyártó száma 05074717010
L-szám L60020 4051

Leírás

Leírás:

  • Wera nyomatékú csavarhúzók.
  • Kraftform pisztolymarkolat a különösen nagy nyomatékátvitelhez, több komponensű nagy munkasebességhez és különösen ergonomikus csavarozáshoz.
  • Gyári nyomatékérték beállítással az ügyfél igényei szerint.
  • Minden olyan alkalmazás esetében, ahol ugyanaz a forgatónyomaték folyamatosan szükséges és ismételhetőség szükséges.
  • A nyomatékérték egy extra szerszám segítségével módosítható a mérési tartományon belül (újrakalibráló készlet, 05137002001 kódszámmal rendelhető).
  • Ezután használjon kereskedelmi forgalomban kapható nyomatékmérőt a beállított érték ellenőrzéséhez.
  • Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitkapcsoláshoz.
  • Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
  • Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
  • Kérjük vegye figyelembe: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Előny:

  • Rögzített, előre beállított nyomatékú csavarhúzó pisztolymarkolattal az ügyfél igényei szerint
  • 1/4″-os Hex meghajtóval rendelkező bitekhez
  • Rapidaptor technológia villámgyors bitkapcsoláshoz
  • Kioldási jel a beállított érték elérésekor
  • Többkomponensű Kraftform nyél nagy munkasebességhez

Tartalom:

  • 7400-es SOROZATÚ Kraftform nyomatékcsavarhúzók gyárilag rögzített, előre beállított mérési értékkel az ügyfél igényei szerint, pisztolymarkolat, 7462 x 3,0-6,0 Nm

Figyelem:

FIGYELEM: Különleges cikk!
Kérjük, megrendeléskor tájékoztassa értékesítési részlegünket a kívánt előbeállításról a lehetséges tartományon belül (3,0 - 6,0 Nm) Nm-ben.
Standard cikk (alapértelmezett 3 Nm): 659934 600

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz