897/4 IMP R SB IMPAKTOR bitekhez C 6.3 6.3R mm gyűrűs mágnessel és rögzítőgyűrűvel, 1/4″ x 75 mm

Cikkszám: 05073990001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05073990001
EAN / GTIN 4013288157836
Gyártó száma 05073990001
L-szám L60020 2836

Leírás

Leírás:

  • Wera ütközésmérő tartó az extrém impulzuscsúcsok elnyeléséhez.
  • Különleges torziós hatás a dupla torziós rugónak köszönhetően.
  • Az ütközésmérő tartó hosszú és nehéz csavarokat is tartalmaz, amelyek bombaállóak.
  • Ez lehetővé teszi a csavar gyors és biztonságos rögzítését.
  • Ideális a felsőmunkákhoz is.
  • Ha a mágnes-t érinti a helyzet, pl.
  • B.
  • Ha fémmel dolgozik, ami nem kívánatos, a kihúzható a csavarozási területről, és így kikapcsolható.
  • betét elsősorban kézi gépcsavar csatlakozásokhoz.
  • Csökkentési erő: A DIN ISO 1173-C 6,3 szabvány szerinti 1/4″ külső hatlapú hajtással rendelkező bitekhez alkalmas.
  • Hajtás: 1/4″ hatlapú, befogó-es csavarhúzókhoz alkalmas a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint.

Előny:

  • Impaktor tartó gyűrűs mágnessel és bepattintható gyűrűvel 1/4″ külső hatlapú bitekhez
  • Az extrém impulzuscsúcsok tompításához dupla torziós rugóval
  • A gyűrűs mágnessel még a hosszú és nehéz csavarok is könnyen tarthatók
  • Különösen alkalmas a kereskedelmi forgalomban kapható Impakt- / ütvecsavarozókkal való felhasználáshoz.
  • 1/4″ hatszögletű hajtással

Tartalom:

  • 897/4 IMP R SB impaktor tartó gyűrűs mágnessel és bepattintható gyűrűvel, 1/4″ x 75 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz