Bit-Check 10 Impactor 1 SB, 10 darabos

Cikkszám: 05073980001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05073980001
EAN / GTIN 4013288158574
Gyártó száma 05073980001
L-szám L60020 3150

Leírás

Leírás:

  • 1 tartó ütközésmérő bepattintható gyűrűvel és gyűrűs mágnessel, 9 ütközésmérő bit.
  • Az ütközésmérő technológia még extrém körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít az anyagtulajdonságok lehető legjobb kihasználásával és az optimálisan adaptált geometriával; különösen alkalmas a kereskedelmi forgalomban kapható ütéscsillapító/ütéscsillapító betét-hez; a gyűrűs mágnessel ellátott tartó a hosszú és nehéz csavarok könnyű tartásához, ideális a felsőmunkákhoz is.
  • A bitek durva gyémánt bevonata csökkenti a csavar csúszását a súrlódási ellenállás növelésével.

Előny:

  • Telepíthető, többkomponensű bitellenőrzés
  • Impaktortechnológia az átlagosnál hosszabb szerszámélettartamért
  • Különösen alkalmas a kereskedelmi forgalomban kapható Impakt- / ütvecsavarozókkal való felhasználáshoz.
  • Gyémánt bevonat a csavar biztonságos illeszkedéséért
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

Tartalom:

  • Bit-Check 10 ütközésmérő 1 SB, 10 részes; 1x 897/4 IMP R ütközésmérő tartó gyűrűs mágnessel és biztosítógyűrűvel: 1/4″ x 75 mm; 2x 851/1 IMP DC ütközésmérő bitek: PH 2x25 mm, pH 3x25 mm; 2x 855/1 IMP DC ütközésmérő bitek: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 3x 867/1 IMP DC impaktor TORX® bitek: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 2x 840/1 IMP DC ütközésmérő bitek: 4x25 mm, 5x25 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz