840/1 IMP DC SB ütvecsavarozó bitek, 5 x 25 mm

Cikkszám: 05073905001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05073905001
EAN / GTIN 4013288158345
Gyártó száma 05073905001
L-szám L60020 4622

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű ütközésmérő bitek hatlapfejű csavarokhoz.
  • Az ütközésmérő technológia átlagon felüli élettartamot garantál még szélsőséges követelmények esetén is.
  • A bithegy durva gyémánt részecskebevonatának köszönhetően megnövelt súrlódási ellenállás megakadályozza a csavarból való kicsúszást.
  • A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Csuklófejű csavarokhoz
  • Az ütközésmérő technológia átlagon felüli élettartamot biztosít még szélsőséges követelmények esetén is
  • Különösen alkalmas a kereskedelmi forgalomban kapható Impakt- / ütvecsavarozókkal való felhasználáshoz.
  • Gyémánt bevonat a csavar biztonságos illeszkedéséért
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)

Tartalom:

  • 840/1 IMP DC SB ütközésmérő bitek, 5 x 25 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz