867/4 Z SB bitek, TX 30 x 50 mm, 2 darab

Cikkszám: 05073724001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05073724001
EAN / GTIN 4013288132833
Gyártó száma 05073724001
L-szám L60020 4459

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX® csavarokhoz.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 867/4 z SB TORX® bitek, TX 30 x 50 mm, 2 részes; 2x 867/4 z TORX® bitek: TX 30 x 50 mm