Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB, 6 darabos

Cikkszám: 05073661002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05073661002
EAN / GTIN 4013288156068
Gyártó száma 05073661002
L-szám L60020 3708

Leírás

Leírás:

  • Wera kompakt szerszám többkomponensű Kraftform nyél-vel a nagy munkasebességhez és különösen ergonomikus csavarozáshoz.
  • Integrált bit magazin a nyél-ben.
  • Inkl.
  • Racsni: Finom fogazás alacsony visszatérési szöghez, kapcsológyűrű (jobb, fix, bal), maximum forgatónyomaték 50 Newton méter; hatlapú penge 1 / 4″ hatlapú foglalattal, rozsdamentes acél hüvely, erős állandó mágnes.

Előny:

  • Kraftform KOMPAKT racsnis funkcióval a nagy munkasebességhez
  • Kraftform tekercselésgátlóval, többkomponensű, integrált magazin
  • Finom fogazás az alacsony visszatérési szöghez; átváltó gyűrű (jobb, rögzített, bal)
  • Maximum forgatónyomaték 50 Newton méter
  • Hatszögletű penge 1/4″ hatszögletű foglalattal, rozsdamentes acél hüvely, erős állandó mágnes

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT 27 ra 2 SB, 6 db; 2x 851/1 z bit: PH 1 x 25 mm, pH 2 x 25 mm; 2 x 800/1 z bit: 1 x 5,5 x 25 mm, 1,2 x 6,5 x 25 mm; 2 x 868/1 z négyzetes bit: # 1x25 mm, # 2x25 mm