Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB, 12 darabos

Cikkszám: 05073641001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 05073641001
EAN / GTIN 4013288227515
Gyártó száma 05073641001
L-szám L60020 5182

Leírás

Leírás:

  • Bitek és tartó készlet, különösen alkalmas a famegmunkálás.
  • A BITS 867/1 TORX® HF biztonságosan tartja a szerszámot a speciális geometriájuknak köszönhetően TORX® csavaroknak köszönhetően, az Acument Intellectual Properties specifikációnak megfelelően! Ez különösen hasznos a nehezen elérhető munkaterületeken, ahol nem használhatja a második kezét a csavar megtartására.
  • Würth ASSY csavarokhoz és Altenloh SPAX T-STAR plus csavarokhoz is alkalmasak.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint.
  • Univerzális tartó gyűrűs mágnessel, amely még a nehéz csavarokat is tartja bombaálló és Rapidaptor, amely lehetővé teszi a bitek befogó-ját a hüvely működtetése nélkül is.
  • A bitellenőrzés gyors áttekintést nyújt a meglévő eszközről.
  • A nem szükséges bitek visszatérnek a Egyszerű tartományba, és nem vesznek el.
  • Egyszerű szállítás for
  • B.
  • Az ing zsebében.
  • A munkaállomáson bitellenőrzés állítható be, amely biztosítja a szerszám gyors elérését.

Tartalom:

  • Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB, 12 részes; 1x 887/4 RR Rapidaptor univerzális tartó gyűrűs mágnessel: 1/4″ x 57 mm; 7x 867/1 TORX® HF bitek tartófunkcióval: TX 40x25 mm, TX 30x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 20x25 mm, TX 15x25 mm, TX 10x25 mm; 2x 867/1 TORX® bitek: TX 25x25 mm, TX 20x25 mm; 2x 855/1 z bit: PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz