Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6 darabos

Cikkszám: 05073631001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 05073631001
EAN / GTIN 4013288227997
Gyártó száma 05073631001
L-szám L60020 5172

Leírás

Leírás:

  • 6 Wera bit (50 mm hosszú) a legkisebb helyen, praktikus bitellenőrzéssel jól elrendezve.
  • Különösen alkalmas szaniter-, fűtés- és légkondicionáló technológiákhoz; a bitellenőrzések lehetővé teszik a meglévő eszköz gyors áttekintését.
  • A nem szükséges bitek visszatérnek a Egyszerű tartományba, és nem vesznek el.
  • Egyszerű szállítás for
  • B.
  • Az ing zsebében.
  • A kemény bitek alkalmasak az univerzális betét-hez.

Előny:

  • A bitszerelvény különösen alkalmas az SHK területen történő alkalmazásokhoz
  • Szívósan kemény bitek univerzális használathoz.
  • A bitek kemény kialakítása megakadályozza a kimeneti csúcs idő előtti törését
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • 50 mm hosszú bitek

Tartalom:

  • Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6 részes; 1x 851/4 TZ bitek: PH 1 x 50 mm; 3 x 867/4 z TORX® bitek: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 2x 840/4 z bit: 5x50 mm, 6x50 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz