950/9 Hex-Plus 4 L-kulcs-készlet, metrikus, krómozott talp, 9 darabos

Cikkszám: 05073594001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05073594001
EAN / GTIN 4013288139177
Gyártó száma 05073594001
L-szám L60020 2412
Gyártó Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű sarokkulcs készlet extra rövid lábakkal a betét-hez a nehezen hozzáférhető csavarokhoz.
  • Csuklófejű csavarokhoz.
  • A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • A hosszú lábakon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is.
  • A gondosan keretezett krómozott felület garantálja a magas korrózióvédelem értéket.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a szögkulcsokon a gyors hozzáférés érdekében.
  • A praktikus csipeszben, amelynek kopásmentes anyaga garantálja a szögkulcsok biztos tartását és a könnyű eltávolítást.

Előny:

  • Egy extra rövid láb a betét számára a nehezen hozzáférhető csavarokhoz
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • A hosszú lábakon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is
  • Keret krómozva a magas korrózióvédelem-hez
  • Kopásmentes anyagból készült praktikus csipeszben

Tartalom:

  • 950/9 Hex-Plus 4-es sarokkulcs készlet, metrikus, krómozott, 9 részes; 9x 950 PKLS sarokkulcs, metrikus, krómozott: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm