Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10 darabos

Cikkszám: 05073410001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05073410001
EAN / GTIN 4013288099495
Gyártó száma 05073410001
L-szám L60020 2871

Leírás

Leírás:

  • Robusztus bitellenőrzés a Wera-től.
  • A bitellenőrzések gyors áttekintést nyújtanak a meglévő eszközről.
  • A nem szükséges bitek visszatérnek a Egyszerű tartományba, és nem vesznek el.
  • Egyszerű szállítás for
  • B.
  • Az ing zsebében.
  • Az ütközésmérő technológia átlagon felüli élettartamot garantál még szélsőséges követelmények esetén is.
  • A bithegy durva gyémánt részecskebevonatának köszönhetően megnövelt súrlódási ellenállás megakadályozza a csavarból való kicsúszást.
  • Különösen alkalmas a kereskedelmi forgalomban kapható Impakt- / ütvecsavarozókkal való felhasználáshoz.
  • Impaktor tartó az extrém impulzuscsúcsok elnyeléséhez.
  • Különleges torziós hatás a dupla torziós rugónak köszönhetően.
  • A gyűrűs mágnessel még a hosszú és nehéz csavarok is könnyen tarthatók, így ideális a felsőmunkákhoz.
  • a mágnes visszahúzható, és így kikapcsolható.

Előny:

  • Telepíthető, többkomponensű bitellenőrzés
  • Rapidaptor tartó a gyors bitcseréhez
  • Torziós forma az Early kopás ellen
  • Szívósan kemény bitek univerzális használathoz.

Tartalom:

  • Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10 részes; 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális tartó: 1/4″ x 50 mm; 3x 855/1 TZ bitek: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm; 3x 851/1 TZ bitek: PH 3x25 mm, pH 2x25 mm, pH 1x25 mm; 3x 800/1 TZ bit: 1,2 x 6,5 x 25 mm, 1 x 5,5 x 25 mm, 0,8 x 5,5 x 25 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz