867/1 SB TORX® bitek, 3 darabos

Cikkszám: 05073376001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05073376001
EAN / GTIN 4013288037510
Gyártó száma 05073376001
L-szám L60020 4584

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX PLUS® csavarokhoz.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • Megakadályozza a kimeneti csúcs idő előtti törését
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)

Tartalom:

  • 867/1 SB TORX® bit, 3 db; 3x 867/1 TORX® bit: TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz