855/1 TH SB bitek, PZ 3 x 25 mm, 2 db

Cikkszám: 05073372001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05073372001
EAN / GTIN 4013288029652
Gyártó száma 05073372001
L-szám L60020 5097

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek torziós zónával, amelybe a kinetikus energia a terhelési csúcsokon eltávozik.
  • Ez jelentősen növeli a termék élettartamát.
  • Extra kemény.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Alkalmas Phillips fejű csavarokhoz Pozidriv
  • Torziós zónával a terhelési csúcsok csillapítására
  • Megnövelt bitélettartam
  • Extra kemény
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)

Tartalom:

  • 855/1 TH SB bitek, PZ 3 x 25 mm, 2 részes; 2x 855/1 TH bitek: PZ 3 x 25 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz