895/4/1 K SB univerzális tartó, 1/4″ x 52 mm

Cikkszám: 05073318001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit-tartó rátűző szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05073318001
EAN / GTIN 4013288029195
Gyártó száma 05073318001
L-szám L60020 3319

Leírás

Leírás:

  • Univerzális tartó a befogó of BITS-hez 1/4″ külső hatlapú meghajtással a DIN ISO 1173-C 6,3 szerint.
  • gyorsváltó befogó-vel a gyors bitváltáshoz.
  • Az erős állandó mágnes tartja a biteket bombabiztos.
  • 1/4″ hatlapú, befogó-es csavarhúzókhoz alkalmas a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint.

Előny:

  • gyorsváltó befogó-vel a gyors bitváltáshoz
  • Erős állandó mágnessel a bit biztonságos pozicionálásához
  • Rövid kivitel
  • 1/4″ belső hatszög (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 895/4/1 K SB univerzális tartó, 1/4″ x 52 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz