867/1 SB TORX® bitek, TX 20 x 25 mm, 2 db

Cikkszám: 05073314001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05073314001
EAN / GTIN 4013288029157
Gyártó száma 05073314001
L-szám L60020 2681

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX PLUS® csavarokhoz.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)
  • 2-es gyakorlati készletben

Tartalom:

  • 867/1 SB TORX® bitek, TX 20 x 25 mm, 2 részes; 2x 867/1 TORX® bitek: TX 20 x 25 mm