867/1 SB TORX® bitek, TX 10 x 25 mm, 2 db

Cikkszám: 05073313001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05073313001
EAN / GTIN 4013288029140
Gyártó száma 05073313001
L-szám L60020 5046

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX PLUS® csavarokhoz.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)
  • 2-es gyakorlati készletben

Tartalom:

  • 867/1 SB TORX® bitek, TX 10 x 25 mm, 2 részes; 2x 867/1 TORX® bitek: TX 10 x 25 mm