8000 C SB Zyklop gyorskapcsos racsni 1/2″-os meghajtással, 1/2″ x 277 mm

Cikkszám: 05073262001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05073262001
    EAN / GTIN 4013288128058
    Gyártó száma 05073262001
    L-szám L60020 3399

    Leírás

    Leírás:

    • Zyklop racsni 1/2″ meghajtóval.
    • A 72 fogú finom fogazásnak köszönhetően alacsony, 5°-os visszatérési szög is lehetséges.
    • A racsnifej szabadon forgatható, és a két oldalra szerelt csúszó kapcsolóval bármilyen helyzetben rögzíthető.
    • Problémamentes munkavégzés nagy kézhézaggal még nagyon szűk vagy nehezen elérhető telepítési helyzetekben is lehetséges.
    • A 0°-os, 15°-os és 90°-os, bal és jobb oldalon rögzített rögzítés garantálja a biztonságos munkavégzést a racsnis fej csúszása nélkül.
    • A 0°-os helyzetben a kerepes hajtószár adapter és bit funkcióval használható hagyományos csavarhúzó-ként.
    • A lendkerék tömegkialakítása felgyorsítja a csavarozási folyamatot.
    • A Kraftform fogantyú és a szabadonfutó hüvely forgásszimmetrikus kialakítása gyors csavarodást biztosít.
    • A kézhez tökéletesen illeszkedő Kraftform fogantyú alakja megakadályozza a kézsérüléseket, például a hólyagokat és a bőrkeményedéseket.
    • A nyél-hez használt kemény anyagok gyors tapadást biztosítanak anélkül, hogy a bőrt a nyél-hez tapadnák.
    • A lágyabb, csúszásmentes zónák lehetővé teszik a nagy erők veszteségmentes átvitelét.
    • 1/2″-os szögletes dugókulcsbetétekhez és 1/2″-os négyszögletes hajtáshoz golyózárral.

    Előny:

    • Finom fogzás, ezért egy kis visszatérési szög 5 °
    • Szabadon forgatható racsnifej, nyomógombos kioldás és bal/jobb kapcsolás
    • Lendkerék tömegkonstrukció és csúszásmentes gyorsforgató hüvely a nagyon nagy munkasebességhez
    • A Zyklop Speed - egyesíti a 5 racsnis tulajdonság előnyeit. És ez egy igazi gyorsan mozgó eszköz
    • csavarhúzó-ként is használható

    Tartalom:

    • 8000 C SB Zyklop sebesség racsni 1/2″-os meghajtással, 1/2″ x 277 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz