867/1 DIY TORX® bitek, TX 20 x 25 mm, 10 db

Cikkszám: 05072408001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05072408001
EAN / GTIN 4013288115812
Gyártó száma 05072408001
L-szám L60020 3572

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX® csavarokhoz.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)

Tartalom:

  • 867/1 db Torx® bitek, TX 20 x 25 mm, 10 db; 10x 867/1 TORX® bitek: TX 20 x 25 mm