3840/4 bitek, rozsdamentes acél, 6 x 89 mm

Cikkszám: 05071104001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05071104001
EAN / GTIN 4013288115652
Gyártó száma 05071104001
L-szám L60020 2721

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél bitek hatlapfejű csavarokhoz.
  • A Wera rozsdamentes acél szerszámok rozsdamentes acélból készülnek, amely elkerüli a csúnya külső rozsdát.
  • A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Csuklófejű csavarokhoz
  • Rozsdamentes acél bitek
  • megoldás a külső rozsda probléma: Csavarja a rozsdamentes acélt rozsdamentes acélra!
  • Vákuumos jéggel edzett
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát

Tartalom:

  • 3840/4 bit, rozsdamentes acél, 6 x 89 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz