3840/4 Bitek, rozsdamentes acél, 3 x 89 mm

Cikkszám: 05071101001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05071101001
EAN / GTIN 4013288115621
Gyártó száma 05071101001
L-szám L60020 1913

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél bitek hatlapfejű csavarokhoz.
  • A Wera rozsdamentes acél szerszámok rozsdamentes acélból készülnek, amely elkerüli a csúnya külső rozsdát.
  • A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Csuklófejű csavarokhoz
  • Rozsdamentes acél bitek
  • megoldás a külső rozsda probléma: Csavarja a rozsdamentes acélt rozsdamentes acélra!
  • Vákuumos jéggel edzett
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát

Tartalom:

  • 3840/4 bit, rozsdamentes acél, 3 x 89 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz