3867/4 TORX® BO bitek furattal rozsdamentes acélból, TX 10 x 89 mm

Cikkszám: 05071089001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05071089001
EAN / GTIN 4013288115546
Gyártó száma 05071089001
L-szám L60020 1917

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél bitek belső TORX® csavarokhoz.
  • A Wera rozsdamentes acél szerszámok rozsdamentes acélból készülnek, amely elkerüli a csúnya külső rozsdát.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz rögzítőcsappal
  • TORX® bit furattal a kimeneti oldalon
  • Rozsdamentes acél bitek
  • megoldás a külső rozsda probléma: Csavarja a rozsdamentes acélt rozsdamentes acélra!
  • Vákuumos jéggel edzett

Tartalom:

  • 3867/4 TORX® bo bitek furattal, rozsdamentes acél, TX 10 x 89 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz