3851/4 Bitek, rozsdamentes acél, PH 2 x 89 mm

Cikkszám: 05071082001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05071082001
EAN / GTIN 4013288115492
Gyártó száma 05071082001
L-szám L60020 1923

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél bitek Phillips fejű csavarokhoz.
  • A Wera rozsdamentes acél szerszámok rozsdamentes acélból készülnek, amely elkerüli a csúnya külső rozsdát.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Phillips-mélyedésű csavarokhoz
  • Rozsdamentes acél bitek
  • megoldás a külső rozsda probléma: Csavarja a rozsdamentes acélt rozsdamentes acélra!
  • Vákuumos jéggel edzett
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 3851/4 bit, rozsdamentes acél, pH 2 x 89 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz