867/2 Z TORX® -bitek, TX 50 x 50 mm

Cikkszám: 05066941001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05066941001
EAN / GTIN 4013288104007
Gyártó száma 05066941001
L-szám L60020 1765

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX® csavarokhoz.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 5/16″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 8 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 5/16″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 2)

Tartalom:

  • 867/2 z TORX® bitek, TX 50 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz