871/4 DC TORQ-SET® Mplus bitek, 1/4″ x 50 mm

Cikkszám: 05066696001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05066696001
EAN / GTIN 4013288033376
Gyártó száma 05066696001
L-szám L60020 5047

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek a TORQ-SET® csavarokhoz.
  • A hagyományos TORQ-SET® profilnál erősebb karimáknak köszönhetően kb.
  • 70%-kal nagyobb törési nyomaték a csavar pontos illeszkedésével és a vele járó hosszabb élettartammal.
  • A bitek gyémánt bevonata biztosítja a csavar biztonságos illeszkedését, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás kockázatát.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • TORQ-SET® csavarokhoz
  • Mplus a nagyobb forgatónyomaték és a hosszabb élettartam érdekében
  • Gyémánt bevonat a csavar biztonságos illeszkedéséért
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 871/4 DC TORQ-SET® Mplus bitek, 1/4″ x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz