871/4 TORQ-SET® Mplus bitek, 10 x 50 mm

Cikkszám: 05066672001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05066672001
EAN / GTIN 4013288033284
Gyártó száma 05066672001
L-szám L60020 307

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek a TORQ-SET® csavarokhoz.
  • A hagyományos TORQ-SET® profilnál erősebb lapoknak köszönhetően kb.
  • 70%-kal nagyobb törési nyomaték a csavar pontos illeszkedésével és a vele járó hosszabb élettartammal.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • TORQ-SET® csavarokhoz
  • Mplus a nagyobb forgatónyomaték és a hosszabb élettartam érdekében
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 871/4 TORQ-SET® Mplus bit, 10 x 50 mm