871/1 DC TORQ-SET® Mplus bitek, 8 x 25 mm

Cikkszám: 05066642001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05066642001
EAN / GTIN 4013288033178
Gyártó száma 05066642001
L-szám L60020 696

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek a TORQ-SET® csavarokhoz.
  • A hagyományos TORQ-SET® profilnál erősebb karimáknak köszönhetően kb.
  • 70%-kal nagyobb törési nyomaték a csavar pontos illeszkedésével és a vele járó hosszabb élettartammal.
  • A bitek gyémánt bevonata biztosítja a csavar biztonságos illeszkedését, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás kockázatát.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • TORQ-SET® csavarokhoz
  • Mplus a nagyobb forgatónyomaték és a hosszabb élettartam érdekében
  • Gyémánt bevonat a csavar biztonságos illeszkedéséért
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)

Tartalom:

  • 871/1 DC TORQ-SET® Mplus bitek, 8 x 25 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz