867/1 Z TORX® kúpos profil TX 25 x 25 mm

Cikkszám: 05066465001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05066465001
EAN / GTIN 4013288016058
Gyártó száma 05066465001
L-szám L60020 397

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX® csavarokhoz.
  • A kúpos profil olyan szorító hatást tesz lehetővé, amely biztonságosan tartja a TORX® csavart az bit-en.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • W = Wedge TORX®
  • A kúpos TORX® profil jobb illeszkedést biztosít a csavarhoz
  • Nagy behatolási mélységgel befogási hatás lehetséges
  • Kemény, az univerzális betét számára

Tartalom:

  • 867/1 z TORX® ékszíjak, TX 25 x 25 mm