867/1 IP TORX PLUS® bitek, 5 IP x 25 mm

Cikkszám: 05066272001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Menetjavító tartozékok

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05066272001
    EAN / GTIN 4013288035684
    Gyártó száma 05066272001
    L-szám L60020 420

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű bitek belső TORX PLUS® csavarokhoz.
    • TORX PLUS® profil: A ″normál″ TORX® profilhoz képest a szerszám és a csavar közötti 6 nyomatékátadó szárnyat elliptikus és nem kör alakú profilszerkezettel nagyítják.
    • Ez elosztja az alkalmazott erőt a nagyobb felületekre csavarozás közben.
    • Nagyobb nyomatékok kerülnek továbbításra, és a csavar és a szerszám élettartama is nő.
    • Extra kemény.
    • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

    Előny:

    • Belső TORX PLUS® csavarokhoz
    • Kemény, az univerzális betét számára
    • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)

    Tartalom:

    • 867/1 IP TORX PLUS® bit, 5 IP x 25 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz