867/1 TORX® HF bitek rögzítő funkcióval, TX 15 x 25 mm

Cikkszám: 05066141001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05066141001
EAN / GTIN 4013288226341
Gyártó száma 05066141001
L-szám L60020 5066

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX® csavarokhoz.
  • A kimeneti csúcs és a csavarprofil közötti felületi nyomásból eredő szorítóerő biztosítja, hogy a csavarok biztonságosan rögzüljenek a szerszámon.
  • Vegyünk egy egyszerű szerszámkeresőt a méretnek megfelelő színkódolással.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.
  • Alkalmas Würth ASSY csavarokhoz és Altenloh SPAX T-STAR plus csavarokhoz is

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Belső TORX® csavarokhoz tartó funkcióval
  • Alkalmas Würth ASSY csavarokhoz és Altenloh SPAX T-STAR plus csavarokhoz is
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 867/1 TORX® HF bit tartó funkcióval, TX 15 x 25 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz