867/1 BDC TORX® bitek, TX 40 x 25 mm

Cikkszám: 05066110001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05066110001
    EAN / GTIN 4013288034083
    Gyártó száma 05066110001
    L-szám L60020 650

    Leírás

    Leírás:

    • Bitek a belső TORX® csavarokhoz apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén.
    • Ezek biztosítják a csavar biztonságos illeszkedését, csökkentik a szükséges érintkezési nyomást és csökkentik a csúszás kockázatát.
    • Olyan torziós zónával, amelybe a kinetikus energia csúcsterhelésnél eltávozik.
    • Ez jelentősen növeli a termék élettartamát.
    • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

    Előny:

    • Belső TORX® csavarokhoz
    • BiTorziós zónával a terhelési csúcsok csillapítására
    • A törés kockázatának jelentős csökkenése, jelentős hosszabbító élettartam
    • Gyémánt bevonat a csavar biztonságos illeszkedéséért
    • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)

    Tartalom:

    • 867/1 BDC TORX® bit, TX 40 x 25 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz