867/1 BDC TORX® bitek, TX 15 x 25 mm

Cikkszám: 05066102001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05066102001
EAN / GTIN 4013288034045
Gyártó száma 05066102001
L-szám L60020 497

Leírás

Leírás:

  • Bitek a belső TORX® csavarokhoz apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén.
  • Ezek biztosítják a csavar biztonságos illeszkedését, csökkentik a szükséges érintkezési nyomást és csökkentik a csúszás kockázatát.
  • Olyan torziós zónával, amelybe a kinetikus energia csúcsterhelésnél eltávozik.
  • Ez jelentősen növeli a termék élettartamát.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • BiTorziós zónával a terhelési csúcsok csillapítására
  • A törés kockázatának jelentős csökkenése, jelentős hosszabbító élettartam
  • Gyémánt bevonat a csavar biztonságos illeszkedéséért
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)

Tartalom:

  • 867/1 BDC TORX® bit, TX 15 x 25 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz