867/4 TORX® HF bitek tartó funkcióval, TX 40 x 50 mm

Cikkszám: 05060511001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05060511001
EAN / GTIN 4013288226808
Gyártó száma 05060511001
L-szám L60020 5036

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX® csavarokhoz.
  • A Wera által kifejlesztett TORX® HF (HF = Holding Function) eszközöket az eredeti TORX® profil geometriai optimalizálása jellemzi.
  • A kimeneti csúcs és a csavarprofil közötti felületi nyomásból eredő szorítóerő miatt a csavarok biztonságosan rögzítve vannak a szerszámon! Alkalmas Würth ASSY csavarokhoz és Altenloh SPAX T-STAR plus csavarokhoz is.
  • Vegyünk egy egyszerű szerszámkeresőt a méretnek megfelelő színkódolással.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Belső TORX® csavarokhoz tartó funkcióval
  • Alkalmas Würth ASSY csavarokhoz és Altenloh SPAX T-STAR plus csavarokhoz is
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 867/4 TORX® HF bit tartó funkcióval, TX 40 x 50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz