867/4 TORX® HF bitek tartó funkcióval, TX 25 x 50 mm

Cikkszám: 05060509001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05060509001
EAN / GTIN 4013288226785
Gyártó száma 05060509001
L-szám L60020 4983

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX® csavarokhoz.
  • A Wera által kifejlesztett TORX® HF (HF = Holding Function) eszközöket az eredeti TORX® profil geometriai optimalizálása jellemzi.
  • A kimeneti csúcs és a csavarprofil közötti felületi nyomásból eredő szorítóerő miatt a csavarok biztonságosan rögzítve vannak a szerszámon! Alkalmas Würth ASSY csavarokhoz és Altenloh SPAX T-STAR plus csavarokhoz is.
  • Vegyünk egy egyszerű szerszámkeresőt a méretnek megfelelő színkódolással.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Belső TORX® csavarokhoz tartó funkcióval
  • Alkalmas Würth ASSY csavarokhoz és Altenloh SPAX T-STAR plus csavarokhoz is
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 867/4 TORX® HF bit tartó funkcióval, TX 25 x 50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban