867/4 TORX® HF bitek tartó funkcióval,, TX 8 x 50 mm

Cikkszám: 05060505001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05060505001
    EAN / GTIN 4013288226747
    Gyártó száma 05060505001
    L-szám L60020 5025

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű bitek belső TORX® csavarokhoz.
    • A Wera által kifejlesztett TORX® HF (HF = Holding Function) eszközöket az eredeti TORX® profil geometriai optimalizálása jellemzi.
    • A kimeneti csúcs és a csavarprofil közötti felületi nyomásból eredő szorítóerő miatt a csavarok biztonságosan rögzítve vannak a szerszámon! Alkalmas Würth ASSY csavarokhoz és Altenloh SPAX T-STAR plus csavarokhoz is.
    • Vegyünk egy egyszerű szerszámkeresőt a méretnek megfelelő színkódolással.
    • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

    Előny:

    • Belső TORX® csavarokhoz
    • Belső TORX® csavarokhoz tartó funkcióval
    • Alkalmas Würth ASSY csavarokhoz és Altenloh SPAX T-STAR plus csavarokhoz is
    • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

    Tartalom:

    • 867/4 TORX® HF bit tartó funkcióval, TX 8 x 50 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz