868/4 V-os négyszögletes meghajtó bitek, # 3 x 89 mm

Cikkszám: 05060298001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05060298001
EAN / GTIN 4013288169204
Gyártó száma 05060298001
L-szám L60020 3726

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek négyszögletes dugókulcscsavarokhoz tartó funkcióval.
  • A kimeneti csúcs és a csavarprofil közötti felületi nyomásból eredő szorítóerő biztosítja, hogy a csavarok biztonságosan rögzüljenek a szerszámon.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Négyszögletes csavarokhoz
  • Tartó funkcióval
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • Megakadályozza a kimeneti csúcs idő előtti törését
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 868/4 V belső négyzetes bit, # 3 x 89 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz