867/4 Z TORX® bitek, TX 8 x 152 mm

Cikkszám: 05060195001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05060195001
    EAN / GTIN 4013288030528
    Gyártó száma 05060195001
    L-szám L60020 434

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű bitek belső TORX® csavarokhoz.
    • Kemény, az univerzális betét számára.
    • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

    Előny:

    • Belső TORX® csavarokhoz
    • Kemény, az univerzális betét számára
    • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

    Tartalom:

    • 867/4 z TORX® bitek, TX 8 x 152 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz